DIN69871 40 SEM16X35 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4511555
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511555
EAN/GTIN 7291075127546
Nummer fabrikant 4511555
L-nummer L24120 1912

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 35 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40