BT50 AD BT/SK40 DIN 2080 DIN 69871/A and BT MAS-403 Adapters with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4511554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511554
EAN/GTIN 7291075131499
Nummer fabrikant 4511554
L-nummer L24120 1492

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbekers, voorlooplengte (LPR) 75 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 37 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Bundeldiameter (DF) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 179,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtlengte (LS) 101,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen