BT30 EM 10X 60 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4511445
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511445
EAN/GTIN 7291075130379
Nummer fabrikant 4511445
L-nummer L24120 1172

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 35 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, totale lengte (OAL) 108,4 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 108,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30