BT50 SEMC 50X79 COMBI Shell Mill Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4511438
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511438
EAN/GTIN 7291075131147
Nummer fabrikant 4511438
L-nummer L24120 2902

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 90 mm, huislengte (LB) 79 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 90 mm
  • Lichaamslengte (LB) 79 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50