DIN69871 40 ER20X160 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Artikelnummer: 4511020
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511020
EAN/GTIN 7291075126693
Nummer fabrikant 4511020
L-nummer L24120 136

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, interfacemaat (CSI) ER20, lengte van de spiraal (LPR) 160 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 160 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40