DIN69871 40 ER16X 63 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Artikelnummer: 4511016
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511016
EAN/GTIN 7291075126655
Nummer fabrikant 4511016
L-nummer L24120 2098

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spanlengte (LPR) 63 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 63 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40