DIN69871 50 ER40X150 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Artikelnummer: 4511011
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511011
EAN/GTIN 7291075126600
Nummer fabrikant 4511011
L-nummer L24120 2088

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, klauwplaatlengte (LPR) 150 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50