DIN69871 40 ER40X100 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Artikelnummer: 4511006
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4511006
    EAN/GTIN 7291075126556
    Nummer fabrikant 4511006
    L-nummer L24120 2067

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, looplengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 63 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER40
    • Lengte kraag (LPR) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen