{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Sleutellengte | 75×50 mm | |
Nauwkeurigheid | 1 | |
Haaksheid | 0,014 mm | |
Lengte lang been | 75 mm | |
Lengte kort been | 50 mm | |
Beendoorsnede | 15×4 mm | |
Materiaal | Aluminium | |
alle delen | gehard | |
Controlevlakken | gefreesd | |
Producttype | Winkelhaak met aanslag |
Artikelnummer | 451060 75X50 | |
EAN/GTIN | 4067263125938 | |
Nummer fabrikant | 451060 75X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |