HSK A63 SRKIN20X100 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4510457
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4510457
    EAN/GTIN 7291075381221
    Nummer fabrikant 4510457
    L-nummer L24120 1719

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefhouder, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte 2 (LB_2) 69 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen