HSK A63 SRKIN12X90 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4510452
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4510452
    EAN/GTIN 7291075381177
    Nummer fabrikant 4510452
    L-nummer L24120 2016

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefhouder, montagediameter, werkstukzijde (DCONWS) 12 mm

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte 2 (LB_2) 59 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen