Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 400X265mm

Artikelnummer: 451040 400X265
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 42,30 / st.
  • € 45,70 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 400×265 mm
Nauwkeurigheid 1
Haaksheid 0,03 mm
Beendoorsnede 45×10 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451040 400X265
EAN/GTIN 4045197444233
Nummer fabrikant 451040 400X265

Omschrijving

Uitvoering:

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid.
Transportveilige beschermende verpakking.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.