Rollensnijder 5,5 mm HM voor 40Z / 44FZ / 852

Artikelnummer: 4510212
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510212
EAN/GTIN 4059192025366
Nummer fabrikant 4510212
L-nummer L40100 50

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
  • Meetrol van hardmetaal
  • Met cilindrische montageschacht met borgring voor bevestiging in het montagegat van de micrometer of aanwijsnauwkeurigheid

Omschrijving:

  • Rolkant hardmetaal, meetkogel diameter mm 5,5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Rolsnijder hardmetaal
  • Type meetinzet: Rolsnijder
  • Naam productgroep: Marameter
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm
  • Afmeting H: 10 mm
  • Afmeting h in mm: 10 mm
  • Afmeting B: 6.00 mm
  • Afmeting b in mm: 6 mm
  • Afmeting d in mm: 5.5 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 5.5 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen