{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 75×50 mm | |
Nauwkeurigheid | 0 | |
Haaksheid | 0,007 mm | |
Beendoorsnede | 15×4 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Winkelhaak met aanslag |
Artikelnummer | 451020 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197443847 | |
Nummer fabrikant | 451020 75X50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 0, Beenlengte: 75X50mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 64,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
€ 19,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
764 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Beendoorsnede | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Sleutellengte | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Producttype | Winkelhaak met aanslag | Winkelhaak met aanslag | Winkelhaak met aanslag |