BT50 ER20X100 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4510009
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510009
EAN/GTIN 7291075130058
Nummer fabrikant 4510009
L-nummer L24120 1219

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 34 mm, interfacemaat (CSI) ER20, kraaglengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50