Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 303.8 mm

Artikelnummer: 450NA-1.1/16X1.1/4
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450NA-1.1/16X1.1/4
EAN/GTIN 4000896020881
Nummer fabrikant 450NA-1.1/16X1.1/4
L-nummer L60140 1290

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 895
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1.116 x 1.14
  • Afmetingen / lengte: 303.8 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen