Dubbele steeksleutelset ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 260 mm x 110 mm x 55 mm

Artikelnummer: 450N/8RS
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 450N/8RS
EAN/GTIN 4000896020867
Nummer fabrikant 450N/8RS
L-nummer L60140 576
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor wandbevestiging
  • Kunststof klemhouder
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Afmetingen / lengte: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.96 kg
  • Aantal gereedschappen: 8

Levering:

Dubbele steeksleutel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22