Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 46 x 50 ∙ 498 mm

Artikelnummer: 450N-46X50
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450N-46X50
EAN/GTIN 4000896020676
Nummer fabrikant 450N-46X50
L-nummer L60140 502

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 46 x 50 mm
  • Afmetingen / lengte: 498 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.41 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen