Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 30 x 32 ∙ 303.4 mm

Artikelnummer: 450N-30X32
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450N-30X32
EAN/GTIN 4000896020614
Nummer fabrikant 450N-30X32
L-nummer L60140 500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 30 x 32 mm
  • Afmetingen / lengte: 303.4 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.43 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen