Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 27 x 32 ∙ 303.8 mm

Artikelnummer: 450N-27X32
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 450N-27X32
    EAN/GTIN 4000896020607
    Nummer fabrikant 450N-27X32
    L-nummer L60140 424

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Slanke koppen
    • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
    • Bekhoek: 15°
    • Oppervlak: verchroomd
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 27 x 32 mm
    • Afmetingen / lengte: 303.8 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.42 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen