Enkele steeksleutel ∙ geïsoleerd ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 9 ∙ 108 mm

Artikelnummer: 450KV-9
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450KV-9
EAN/GTIN 4000896231423
Nummer fabrikant 450KV-9

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke kop
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 9 mm
  • Afmetingen / lengte: 108 mm
  • Isolatie tot 1000 V

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen