Enkele steeksleutel ∙ geïsoleerd ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 13 ∙ 143 mm

Artikelnummer: 450KV-13
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 450KV-13
    EAN/GTIN 4000896231287
    Nummer fabrikant 450KV-13

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Slanke kop
    • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
    • Bekhoek: 15°
    • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
    • IEC 60900:2018
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 13 mm
    • Afmetingen / lengte: 143 mm
    • Isolatie tot 1000 V

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen