C8 ADI 40 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509955
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509955
EAN/GTIN 7291075098549
Nummer fabrikant 4509955
L-nummer L24230 78

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, gereedschapshouder diameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, gereedschapslengte (LPR) 115 mm, stiftmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 98 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 163 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80