C8 ADI 32 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509954
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509954
EAN/GTIN 7291075098532
Nummer fabrikant 4509954
L-nummer L24230 76

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, adapterdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, adapterdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtlengte (LPR) 110 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 68 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 158 mm
  • Lengte kraag (LPR) 110 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80