C5 ADI 32 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509950
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509950
EAN/GTIN 7291075098495
Nummer fabrikant 4509950
L-nummer L24230 188

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapshouder diameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, gereedschapslengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 68 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50