C6 ADI 12 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509924
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509924
EAN/GTIN 7291075098419
Nummer fabrikant 4509924
L-nummer L24230 3

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, freeslengte (LPR) 65 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63