BT40 FC MAXIN20X85 Power Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509915
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509915
EAN/GTIN 7291075236453
Nummer fabrikant 4509915
L-nummer L24120 797

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 53 mm, bevestigingsdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 53 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen