BT50 FC SRKIN16X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509897
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509897
    EAN/GTIN 7291075286373
    Nummer fabrikant 4509897
    L-nummer L24120 675

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefhouder, behuizingslengte (LB) 44,5 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 44,5 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Lengte kraag (LPR) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen