BT50 FC SRKIN14X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509896
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509896
EAN/GTIN 7291075286366
Nummer fabrikant 4509896
L-nummer L24120 682

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 44,5 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 44,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50