BT50 FC SRKIN 8X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509893
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509893
EAN/GTIN 7291075286335
Nummer fabrikant 4509893
L-nummer L24120 655

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 38 mm, montagediameter, werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 38 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.