BT50 FC EM12X100 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509849
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509849
    EAN/GTIN 7291075172287
    Nummer fabrikant 4509849
    L-nummer L24120 493

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 203,3 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 42 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
    • Totale lengte (OAL) 203,3 mm
    • Lengte kraag (LPR) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen