C6 ASHR 25-45 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4509728
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509728
EAN/GTIN 7291075344790
Nummer fabrikant 4509728
L-nummer L24120 2359

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbeitelhouders, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 102 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 83 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Lengte kraag (LPR) 102 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63