C5 ABB-25-60 Adapters with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Artikelnummer: 4509538
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509538
EAN/GTIN 7291075217735
Nummer fabrikant 4509538
L-nummer L24120 404

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, freeslengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50