CAT50 SEM 1X2.000 C ISO 3937 Shell molenhouders met koelmiddel gaten en Caterpillar ADB conische schachten

Artikelnummer: 4509517
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4509517
EAN/GTIN 7291075278712
Nummer fabrikant 4509517
L-nummer L24120 2983

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 2″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
  • Lichaamslengte (LB): 2″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtafmeting (SS): 50