CAT40 SEM 1X 2.062 C ISO 3937 Shell molenhouders met koelmiddel gaten en Caterpillar ADB conische schachten

Artikelnummer: 4509512
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4509512
EAN/GTIN 7291075278668
Nummer fabrikant 4509512
L-nummer L24120 2955

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 2,062″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
  • Lichaamslengte (LB): 2,062″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtafmeting (SS): 40