CAT40 SEM 1-1/2X2.406 C ISO 3937 Shell molenhouders met koelmiddelgaten en conische Caterpillar ADB schachten

Artikelnummer: 4509510
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4509510
EAN/GTIN 7291075278644
Nummer fabrikant 4509510
L-nummer L24120 3000

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 3,071″, Body Length (LB) 2,406″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/2″, Shank Size (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 3,071″
  • Lichaamslengte (LB): 2,406″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,937″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtafmeting (SS): 40