BT50 ODP 16X 94 BT MAS-403 holders with ISO 3937 For Shell End Mill Holders.

Artikelnummer: 4509416
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509416
EAN/GTIN 7291075157154
Nummer fabrikant 4509416
L-nummer L24120 2259

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 34 mm, huislengte (LB) 50 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG57C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 94 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50