HSK A100 ODP12X187 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509398
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509398
    EAN/GTIN 7291075164282
    Nummer fabrikant 4509398
    L-nummer L24120 310

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 150 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm, schachtmaat (SS) 100

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 40 mm
    • Lichaamslengte (LB) 150 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK01C1000$$$$
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
    • Lengte kraag (LPR) 187 mm
    • Schachtgrootte (SS) 100

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen