Montagesleutel M10

Artikelnummer: 4509360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Montagesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509360
EAN/GTIN 4017981317009
Nummer fabrikant 4509360
L-nummer L60160 2590

Omschrijving

Omschrijving:

met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafel-bevestigingen M10 of M12
steeksleutel SW 17x19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen en hoekkranen
steeksleutel SW 17x19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen en hoekkranen

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Ophangbouten: M10
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Breedte over vlakken [mm]: 17x19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen