DIN69871 40 ER32 SHORT Short Front End ER Collet Chucks with DIN 69871 Form AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509194
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509194
    EAN/GTIN 7291075142860
    Nummer fabrikant 4509194
    L-nummer L24120 2201

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 40 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER32, freeslengte (LPR) 25,1 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 40 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER32
    • Lengte kraag (LPR) 25,1 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen