ER32 SRF 4X50 Thermal CLICKIN Shrink Quick change Collet.

Artikelnummer: 4509177
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509177
EAN/GTIN 7291075143010
Nummer fabrikant 4509177
L-nummer L24120 271

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 31 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 4 mm, schachtmaat (SS) 32 SRF

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 31 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 27 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32 SRF

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen