BT50 ER32 SHORT Short ER Collet Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509170
EAN/GTIN 7291075142914
Nummer fabrikant 4509170
L-nummer L24120 253

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER32, spantanglengte (LPR) 44 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 44 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50