CDP ER25 M16 ER Collet Chuck with FlexFit adaptation.

Artikelnummer: 4509098
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509098
    EAN/GTIN 7291075123814
    Nummer fabrikant 4509098
    L-nummer L23980 1370

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 42 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER25
    • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
    • Schachtlengte (LS) 25 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen