BT40 ER50X 90 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509019
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509019
EAN/GTIN 7291075129953
Nummer fabrikant 4509019
L-nummer L24120 1767

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 78 mm, interfacemaat (CSI) ER50, gereedschapslengte (LPR) 90 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 78 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 34 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 10 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER50
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40