BT50 ER40X100 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509010
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509010
EAN/GTIN 7291075129908
Nummer fabrikant 4509010
L-nummer L24120 2061

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, loopwagenlengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen