BT50 ER32X100 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509007
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509007
EAN/GTIN 7291075129878
Nummer fabrikant 4509007
L-nummer L24120 2043

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, spanlengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50