BT30 ER32X 60 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509001
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509001
EAN/GTIN 7291075129816
Nummer fabrikant 4509001
L-nummer L24120 2022

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, klauwlengte (LPR) 60 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30