ST 20X100 ER32 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4508014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4508014
    EAN/GTIN 7291075133066
    Nummer fabrikant 4508014
    L-nummer L24120 1660

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, lengte loopwagen (LPR) 104 mm, schachtmaat (SS) 20

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 50 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER32
    • Schijfgrootte (DRVS) 36 mm
    • Lengte kraag (LPR) 104 mm
    • Schachtlengte (LS) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen