ST 25X100 ER25 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4508013
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4508013
EAN/GTIN 7291075133059
Nummer fabrikant 4508013
L-nummer L24120 2000

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25, schachtlengte (LPR) 90 mm, schachtmaat (SS) 25

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 25

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.