ST 40X 75 ER40 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4508009
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4508009
EAN/GTIN 7291075133011
Nummer fabrikant 4508009
L-nummer L24120 1995

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, spiraallengte (LPR) 60 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Schijfgrootte (DRVS) 45 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtlengte (LS) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen